Alu kist K470; 259 l, IM:900x640x450 mm

Artikelnummer: 40846
op aanvraag
Onbekend
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
geïntegreerde rollen nee
Producttype Aluminium kist

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40846
EAN/GTIN 4003866408467
Nummer fabrikant 40846
L-nummer Z9E342 1

Omschrijving

Omschrijving:

Deksel met pianoscharnier van roestvrij staal, twee spanbanden en schuimafdichting rondom het gehele deksel.
Trefzeker stapelbaar dankzij stapelhoeken van gietaluminium.
Hoge stevigheid dankzij drie volledig gelaste frames.
UN-toelating voor het transport van gevaarlijke stoffen tegen meerprijs leverbaar.
ZARGES comfort-handgrepen voor ergonomisch hanteren en belastingen tot 50 kg.
Afhankelijk van de hoogte, randen rondom en hoekversteviging voor extra stevige vorm.
Spansluitingen: veiligheid dankzij cilinderslot, loodzegel, borgveer tegen openspringen of hangslot (maximale beugeldikte 6 mm) mogelijk.
25 standaard afmetingen, klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag.
Ergonomische en robuuste Comfort sloten voor minimaal 20.000 bedieningscycli.
Extra dikke 1,5 mm aluminiumplaat bij alle kisten K 470 vanaf de basismaat 750 x 550 mm.

Kenmerk:

Bijpassende schuimbekleding 43881
Binnenhoogte 450 mm
Binnenlengte 900 mm
Binnenmaten: l x b x h 900 mm × 640 mm × 450 mm
Buitenbreedte 690 mm
Buitenhoogte 480 mm
Buitenlengte 950 mm
Gewicht 13.4 kg
Materiaal Aluminium
Volumen 259 l
max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof 115 kg