Omschrijving:
Deksel met pianoscharnier van roestvrij staal, twee spanbanden en schuimafdichting rondom het gehele deksel.
Trefzeker stapelbaar dankzij stapelhoeken van gietaluminium.
Hoge stevigheid dankzij drie volledig gelaste frames.
UN-toelating voor het transport van gevaarlijke stoffen tegen meerprijs leverbaar.
ZARGES comfort-handgrepen voor ergonomisch hanteren en belastingen tot 50 kg.
Afhankelijk van de hoogte, randen rondom en hoekversteviging voor extra stevige vorm.
Spansluitingen: veiligheid dankzij cilinderslot, loodzegel, borgveer tegen openspringen of hangslot (maximale beugeldikte 6 mm) mogelijk.
25 standaard afmetingen, klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag.
Ergonomische en robuuste Comfort sloten voor minimaal 20.000 bedieningscycli.
Extra dikke 1,5 mm aluminiumplaat bij alle kisten K 470 vanaf de basismaat 750 x 550 mm.
Kenmerk:
Bijpassende schuimbekleding 43879
Binnenhoogte 520 mm
Binnenlengte 780 mm
Binnenmaten: l x b x h 780 mm × 480 mm × 520 mm
Buitenbreedte 530 mm
Buitenhoogte 550 mm
Buitenlengte 830 mm
Gewicht 11.1 kg
Materiaal Aluminium
Volumen 195 l
max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof 103 kg