Alu kist K470; 148 l, IM:600x560x440 mm

Artikelnummer: 40839
op aanvraag
Onbekend
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
geïntegreerde rollen nee
Producttype Aluminium kist

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40839
EAN/GTIN 4003866408399
Nummer fabrikant 40839
L-nummer L90010 1418

Omschrijving

Omschrijving:

Deksel met pianoscharnier van roestvrij staal, twee spanbanden en schuimafdichting rondom het gehele deksel.
Trefzeker stapelbaar dankzij stapelhoeken van gietaluminium.
Hoge stevigheid dankzij drie volledig gelaste frames.
UN-toelating voor het transport van gevaarlijke stoffen tegen meerprijs leverbaar.
ZARGES comfort-handgrepen voor ergonomisch hanteren en belastingen tot 50 kg.
Afhankelijk van de hoogte, randen rondom en hoekversteviging voor extra stevige vorm.
Spansluitingen: veiligheid dankzij cilinderslot, loodzegel, borgveer tegen openspringen of hangslot (maximale beugeldikte 6 mm) mogelijk.
25 standaard afmetingen, klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag.
Ergonomische en robuuste Comfort sloten voor minimaal 20.000 bedieningscycli.
Extra dikke 1,5 mm aluminiumplaat bij alle kisten K 470 vanaf de basismaat 750 x 550 mm.

Kenmerk:

Bijpassende schuimbekleding 43871
Binnenhoogte 440 mm
Binnenlengte 600 mm
Binnenmaten: l x b x h 600 mm × 560 mm × 440 mm
Buitenbreedte 610 mm
Buitenhoogte 470 mm
Buitenlengte 650 mm
Gewicht 7.4 kg
Materiaal Aluminium
Volumen 148 l
max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof 83 kg

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen