827 b 17 Verlengarm met fijnafstelling

Artikelnummer: 4082717
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Meettafel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4082717
    EAN/GTIN 4059192001407
    Nummer fabrikant 4082717
    L-nummer L40100 400

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Uittrekarm met fijninstelling
    • Zeer robuust gedimensioneerd voor bijzonder hoge buigsterkte
    • Voorvergrendeld en in hoogte verstelbaar via tandheugel
    • Fijninstelling via parallel veersysteem
    • Houder voor richtingaanwijzers met as Ø 8 mm

    Omschrijving:

    827 b 17 Verlengarm
    • Opnameboring: 8H
    • Fijne instelling

    Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Naam productgroep: Meetplateaus, meetstandaarden, concentriciteitstesters
    • Naam productgroep: MarStand
    • Naam product: Uitschuifarm
    • Montagegat: 8H7
    • Type product: 827 b 17
    • Uitsteeksel (max.): 125 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen