Verende bodemw. W161, IM:1410x700x580 mm

Artikelnummer: 40756
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Wagen met vier wanden

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 40756
    EAN/GTIN 4003866407569
    Nummer fabrikant 40756
    L-nummer L90010 1362

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Wagen met verticaal bewegende bodem zodat de lading steeds op gelijke hoogte blijft.
    Geanodiseerd, randprofiel versterkt met bekleding van slijtvaste kunststof.
    Door de verwisselbare veerelementen kan de belastbaarheid afhankelijk van het wagentype worden gevarieerd tussen 30 en 195 kg in stappen van 15 kg.
    Ook bij eenzijdige belading kantelt de bewegelijke bodem niet.
    Onderstel: 2 zwenk- en 2 bokwielen, Ø 125 mm, 40 mm breed, lichtlopend streeploos rubber met kogellagers en afdekkappen.
    Wielen in ruitvorm geplaatst om makkelijk te kunnen manouvreren in kleine ruimtes.
    Onderstelwijziging in hoekpositie op aanvraag.

    Kenmerk:

    Binnenhoogte 580 mm
    Binnenlengte 1410 mm
    Binnenmaten: l x b x h 1.410 mm × 700 mm × 580 mm
    Buitenbreedte 750 mm
    Buitenhoogte 920 mm
    Buitenlengte 1460 mm
    Gewicht 31.5 kg
    Materiaal Aluminium geëloxeerd
    Volumen 570 l

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen