Alu-Eurobox-Wzb; 60 l, IM:550x350x310 mm

Artikelnummer: 40707
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Euronorm-bakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40707
EAN/GTIN 4003866407071
Nummer fabrikant 40707
L-nummer L90010 1454

Omschrijving

Omschrijving:

Stevige universele transportkist van aluminium.
Aluminium hoek binnen voor kunststof inzetten. (bestelnr. 40624 / 40625).
Gepantserde sluiting voor beugelslot (tot een beugeldikte van 8 mm).
Veilig te stapelen dankzij stapelhoeken van slagvaste blauwe kunststof.
Extra beveiliging van de sluitingen met borgveer tegen openspringen ook achteraf aan te brengen.
Voorzien van twee stevige dekselbanden.
Deksel met rvs scharnieren en rondlopende schuimafdichting in het deksel.
Hoge stevigheid dankzij deksel-, rand- en bodemframe van massief gelaste aluminiumprofielen.
Hoekribben voor extra vormstevigheid.
Solide afwerking voor een lange levensduur evenals de hoogste stapel- en draaglasten bij een gering eigen gewicht.
ZARGES comfortsluiting voor ergonomische bedienbaarheid en extreem lange levensduur.
Spansluitingen: veiligheid dankzij cilinderslot, loodzegel, borgveer tegen openspringen of hangslot (maximale beugeldikte 6 mm) mogelijk.
ZARGES comfort-handgrepen voor ergonomisch hanteren en belastingen tot 50 kg.
Hoge corrosiebestendigheid door beslagdelen, gemaakt van roestvrij staal.

Kenmerk:

Aantal handgrepen 2
Binnenhoogte 310 mm
Binnenlengte 550 mm
Binnenmaten: l x b x h 550 mm × 350 mm × 310 mm
Buitenbreedte 400 mm
Buitenhoogte 340 mm
Buitenlengte 600 mm
Gewicht 5.5 kg
Materiaal Aluminium
Volumen 60 l