MICRO-TECH® kniptang met ESD bescherming , kleine handel , vlakke snede

Artikelnummer: 407.8MT
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
Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 407.8MT
EAN/GTIN 3148511752968
Nummer fabrikant 407.8MT
L-nummer L60130 3330

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze kleine handelstang is geschikt voor het werken aan miniatuurcomponenten in de elektronica.

Kenmerk:

  • B [mm]: 8,5
  • C [mm]: 9
  • E [mm]: 6
  • L [mm]: 110
  • Snede: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: -
  • Pianodraad diam. [mm]: -