Trekladder 2-delig met nivello® traverse en clip-step R13 2x12 stappen

Artikelnummer: 40694
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 40694
EAN/GTIN 4031405406940
Nummer fabrikant 040694

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aluminium trapladder
  • Conform DIN en 131-2 en TRBS 2121 deel 2
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • 80 mm diepe, gegroefde treden
  • Fittingen van gegalvaniseerd staal
  • Eenvoudige hoogteverstelling van stap tot stap dankzij de linker kabel met plastic touw
  • Bovenste geleider met wandrollen zonder dwarsleiding, dus geschikt voor toegang
  • Onderste ladder met nivello® dwarsrail voor een extra veilige standaard en klimming (los meegeleverd)
  • Zelfborgende dubbele valhaken
  • De 'roll-bar'-kit voor extra ergonomie is verkrijgbaar als accessoire
  • Stappenblokken Clip-step R13 voor gecertificeerde slipweerstand
  • Stapafstand: 263 mm
  • Draadbreedte: 420 mm (zonder dwarsdrail)
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Let op! Alle accessoires, zoals leuningen of uitgangstangen, kunnen alleen op de ladder worden gemonteerd wanneer de ladder in contacttoestand is en niet meer naar buiten of naar binnen wordt geschoven.
  • Het monteren van haken is niet mogelijk

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 7000 mm
  • Buitenbreedte: 420 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 85 mm
  • Lengte uitgeschoven: 6420 mm
  • Lengte van geleiderdelen: 3620 mm
  • Lengte ingetrokken: 3620 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Max. Hoogte standaard: 5000 mm
  • Kanteling: 70 °
  • Antislipklasse: R13
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 263 mm
  • Aantal stappen/sporten: 2x12 stappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Breedte dwarsrail: 1200 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja