Multinorm Winterjas High Vis Geel/Navy Blue 6XL

Artikelnummer: 4069151433896XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur gelb / marineblau
    Uniseks-maat 6XL
    Producttype Veiligheidsjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4069151433896XL
    EAN/GTIN 7330509864159
    Nummer fabrikant 4069151433896XL

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    75% katoen, 24% polyester, 1% antistatisch, twill, vlamwerend antistatisch, 350g/m²

    Details
    Verwijderbare ID-zak voor vlamvertragende kleding
    Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag met rits, Met knopen voor het bevestigen van een capuchon (apart verkrijgbaar, 2169)
    Externe certificeringslabels
    Lussen aan beide zijden van de borst voor het plaatsen van microfoons en andere accessoires

    Afwerking
    Verstelbare zoom met klittenband, Verlengde rug
    Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

    Zakken
    Borstzak met klep, Borstzak met verborgen metalen rits
    Binnenzak met klittenbandsluiting
    Binnenzak voor telefoon
    Binnenzak met klep

    Lijn
    Kwikvoering

    Voorsluiting
    Robuuste verborgen eenrichtingsrits van metaal, Voorklep met verborgen metalen drukknopen

    Functionaliteit
    Gevoerd, olie-, vuil- en waterafstotend

    Reflex
    Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden

    Omschrijving:

    • Multinorm winterjack ontworpen om vanuit alle richtingen zichtbaar te zijn - zelfs wanneer u bukt
    • Goed toegankelijke zakken voor al uw behoeften in combinatie met een comfortabele pasvorm, duurzaam materiaal en verhoogde veiligheid maken dit jack de ideale keuze voor extreme en veeleisende werkomstandigheden
    • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, XS-L klasse 2, XL-> klasse 3
    • EN 1149-5, IEC 61482-2 klasse 2
    • EN 342
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2
    • EN 13034 PB (6)
    • ATPV: 43,0 cal/cm²

    Norm:

    • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 342 together with 1869-1514
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • ATPV: 43,0 cal/cm²

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen