Multinorm winterjas XXXL

Artikelnummer: 406915135389XXXL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur high vis orange / marineblau
    Uniseks-maat 3XL
    Producttype Veiligheidsjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 406915135389XXXL
    EAN/GTIN 7330509716786
    Nummer fabrikant 406915135389XXXL

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    40% modacryl, 24% FR viscose, 20% polyester, 10% katoen, 4% Aramide, 2% Antistatisch, dubbel geweven, vlamwerend, antistatisch, 310 g/m²

    Details
    Verwijderbare ID-zak voor vlamvertragende kleding
    Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag met rits, Met knopen voor het bevestigen van een capuchon (apart verkrijgbaar, 2169)
    Externe certificeringslabels
    Lussen aan beide zijden van de borst voor het plaatsen van microfoons en andere accessoires

    Afwerking
    Verstelbare zoom met klittenband, Verlengde rug
    Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

    Zakken
    Borstzak met klep, Borstzak met verborgen metalen rits
    Binnenzak met klittenbandsluiting
    Binnenzak voor telefoon
    Binnenzak met klep

    Lining
    Kwastvoering

    Functionaliteit
    Gevoerd, Olie-, vuil- en waterafstotend, Donker kleurveld in delen met een hoge grime-uitstraling

    Voorsluiting
    Robuuste verborgen eenrichtingsrits, Voorklep met verborgen metalen drukknopen

    Reflex
    Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden

    Omschrijving:

    • Hi-vis oranje multinorm jas voor winterkleding
    • De winterjas heeft een gewatteerde voering en een duurzame buitenkant met water- en vuilafstotende eigenschappen
    • Donkerdere tint op de plaatsen waar het kledingstuk het meeste vuil verzamelt
    • Slimme zakken waaronder voorzakken, borstzak met rits, pennenzak en telefoonzak plus een binnenzak met klittenbandsluiting
    • De jas kan bij de zoom worden versteld en heeft een langer rugpand om de onderrug warm te houden en te beschermen tegen de kou bij het bukken
    • Gecertificeerd onder EN 1149-5, EN 342, EN 13034 PB (6)
    • EN ISO 20471, XS-L klasse 2, XL-> klasse 3
    • EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
    • IEC 61482-2, klasse 2

    Norm:

    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 342 together with 1869-1514
    • EN 342 together with med 1869-1513
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • ATPV: 43,0 cal/cm²

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen