Omschrijving:
Stabiel, ruim gedimensioneerd rand- en bodemprofiel, door hoogvaste vormsluiting permanent verbonden met wanden en bodemplaat.
Versterking van voor- en zijwanden door rondlopende ribben en hoekribben.
Een lange zijwand is voor de helft neerklapbaar voor comfortabeler in- en uitladen.
Containeruitsparing met profielomlijsting, profielranden doorlopend gelast.
Klep met pensluiting en doorlopende scharnieren.
Onderstel: 2 zwenk- en 2 bokwielen op de hoeken, ∅ 125 mm, lichtlopend, streeploos rubber met kogellagers en afdekkappen.
Kenmerk:
Binnenhoogte 1200 mm
Binnenlengte 1250 mm
Binnenmaten: l x b x h 1.250 mm × 700 mm × 1.200 mm
Buitenbreedte 750 mm
Buitenhoogte 1400 mm
Buitenlengte 1300 mm
Gewicht 33 kg
Volumen 1050 l