Kniebeschermers Type 1 M/L

Artikelnummer: 406719339900M/L
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
    Kleur schwarz
    Producttype Kniebeschermers

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 406719339900M/L
    EAN/GTIN 7330509658208
    Nummer fabrikant 406719339900M/L
    L-nummer L00980 3200

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% polyester, CORDURA® Stretch 320g/m²
    Duurzaam CORDURA® over de knie, Luchtig stretchnet op de rug

    Zakken
    Zakken voor kniebescherming

    Functionaliteit
    Verstelbaar aan de bovenkant met klittenband

    Past bij
    Blåkläder shorts, Associated kneepad 4027 och 4057 apart verkrijgbaar

    Omschrijving:

    • Kniezak die samen met kniebeschermers 4027 en 4057 een type 1 kniebescherming vormt
    • De CORDURA® stretch kniebeschermerzak 4067 is draagbaar op momenten dat er op de knieën gewerkt moet worden
    • De zak met luchtig gaas aan de achterkant voor extra ventilatie past op de kniebeschermers 4027 en 4057 van Blåkläder en is verkrijgbaar in drie maten
    • Dankzij het materiaal en het ontwerp, is de zak comfortabel en het is ook mogelijk om het bovenste gedeelte te verstellen met het klittenband
    • De kniebeschermerzak wordt gebruikt met een korte broek voor die momenten dat je een kortere broek wilt maar tegelijkertijd kniebescherming nodig hebt

    Norm:

    • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 1 together with knee protection art 4027
    • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 0 together with knee protection art 4057

    Levering:


    Verkocht per paar

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen