Trapvormige glijladder 2-delig met nivello® dwarsrail 2x9 treden

Artikelnummer: 40663
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 40663
EAN/GTIN 4031405406636
Nummer fabrikant 040663
L-nummer L60070 3810

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aluminium trapladder
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • 80 mm diepe, gegroefde treden
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Eenvoudige hoogteverstelling en veiligere vergrendeling aan de voorzijde dankzij corrosiebestendige drukaansluitingen aan de zijkanten
  • Extra grote voetafdruk van 170 mm diepte in het overlappingsgebied van de onderste en bovenste geleiders
  • Bovenste geleider met bescherming van de ladderkop (klittenband) voor bevestiging aan goten of iets dergelijks
  • Onderste ladder met nivello® dwarsrail voor een extra veilige standaard en klimming (los meegeleverd)
  • Topgeleiders met nivello® ladderschoenen, omdat ze voor individueel gebruik kunnen worden verwijderd
  • Stapafstand: 263 mm
  • Draadbreedte: 420 mm (zonder dwarsdrail)
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 5450 mm
  • Buitenbreedte: 420 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 85 mm
  • Lengte uitgeschoven: 4750 mm
  • Lengte ingetrokken: 2770 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Max. Hoogte standaard: 4210 mm
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Kanteling: 70 °
  • Antislipklasse: R9
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 263 mm
  • Aantal stappen/sporten: 2x9 stappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Breedte dwarsrail: 930 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen