Micro-dopsleutelinzet 30 mm buitenzeskant 4 mm 3.5 mm

Artikelnummer: 40657
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40657
EAN/GTIN 4010995406578
Nummer fabrikant 40657

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor zeer kleine schroeven.
  • Normen: DIN 7424
  • Materiaal: Hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, doorgehard.
  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm C4

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Buitenzeskant (mm): 3.5 mm
  • Totale lengte (mm): 30 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen