Jack High Vis 4XL

Artikelnummer: 4064181153964XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur high vis orange / mittelgrau
Uniseks-maat 4XL
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4064181153964XL
EAN/GTIN 7330509747735
Nummer fabrikant 4064181153964XL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, keperstof, waterafstotende afwerking, 240g/m²

Details
Verwijderbare ID-zak
Bag op rug
Hoge kraag met rits

Afwerking
Verstelbare zoom met klittenband, Verlengde rug
Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

Zakken
Borstzak met rits, Borstzak met telefoonzak en pennenzak
Binnenzakken
Binnenzak telefoon
Voorzakken met rits

Functionaliteit
Donker kleurveld in delen met hoge grime-belichting

Reflex
50 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders

Voorsluiting
Verborgen eenrichtingsrits van kunststof

Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797

Omschrijving:

  • Hoog zichtbaar werkjack ontworpen om in elke richting gezien te worden - zelfs als u bukt
  • Het duurzame, lichte en waterafstotende materiaal zorgt voor een hoog comfort en optimale functionaliteit
  • Korte voorkant voor maximale bewegingsvrijheid, langere rug voor betere bescherming over de onderrug
  • Makkelijk toegankelijke zakken voor al uw behoeften in combinatie met een goede pasvorm, comfortabel materiaal, functie en verbeterde veiligheid maken deze jas ultiem voor hard werken op een warme dag
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 3

Norm:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification C ->S
  • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen