Jack High Vis S

Artikelnummer: 406418113399S
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur gelb / schwarz
    Uniseks-maat S
    Producttype Veiligheidsjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 406418113399S
    EAN/GTIN 7330509403303
    Nummer fabrikant 406418113399S

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    65% polyester, 35% katoen, keperstof, waterafstotende afwerking, 240g/m²

    Details
    Verwijderbare ID-zak
    Bag op rug
    Hoge kraag met rits

    Afwerking
    Verstelbare zoom met klittenband, Verlengde rug
    Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

    Zakken
    Borstzak met rits, Borstzak met telefoonzak en pennenzak
    Binnenzakken
    Binnenzak telefoon
    Voorzakken met rits

    Functionaliteit
    Donker kleurveld in delen met hoge grime-belichting

    Reflex
    50 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders

    Voorsluiting
    Verborgen eenrichtingsrits van kunststof

    Wasgoed
    Industrieel wasgoed EN ISO 15797

    Omschrijving:

    • Hoog zichtbaar werkjack ontworpen om in elke richting gezien te worden - zelfs als u bukt
    • Het duurzame, lichte en waterafstotende materiaal zorgt voor een hoog comfort en optimale functionaliteit
    • Korte voorkant voor maximale bewegingsvrijheid, langere rug voor betere bescherming over de onderrug
    • Makkelijk toegankelijke zakken voor al uw behoeften in combinatie met een goede pasvorm, comfortabel materiaal, functie en verbeterde veiligheid maken deze jas ultiem voor hard werken op een warme dag
    • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 3

    Norm:

    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • Combination Certification C ->S
    • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen