MicroBit 28 mm Pentalobe 4 mm PL2

Artikelnummer: 40641
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Artikelnummer 40641
EAN/GTIN 4010995406417
Nummer fabrikant 40641
L-nummer L60070 3419

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor zeer kleine schroeven.
  • Materiaal: Hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, doorgehard.
  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm C4

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Pentalobe: PL2
  • Totale lengte (mm): 28 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen