Uitvoering:
Mit Werkzeug zu montieren
Omschrijving:
Stabiel, ruim gedimensioneerd rand- en bodemprofiel, door hoogvaste vormsluiting permanent verbonden met wanden en bodemplaat.
Versterking van voor- en zijwanden door rondlopende ribben en hoekribben.
Eén lange zijde met uitsparing, ca. 1.230 × 295 mm.
Containeruitsparing met profielomlijsting, profielranden doorlopend gelast.
Korte zijden elk met een duwbeugel.
Onderstel: 2 zwenk- en 2 bokwielen op de hoeken, ∅ 200 mm, 40 mm breed, lichtlopend, streeploos rubber met kogellagers en afdekkappen.
Kenmerk:
Binnenhoogte 700 mm
Binnenlengte 1500 mm
Binnenmaten: l x b x h 1.500 mm × 900 mm × 700 mm
Buitenbreedte 950 mm
Buitenhoogte 980 mm
Buitenlengte 1650 mm
Gewicht 37 kg
Volumen 945 l
Tip:
Sperrgut
Leitern mit Stufen und Sprossen
Lieferzeit: 3 Tage