Kunststof inzetstuk 2; ca. 515x155x60 mm

Artikelnummer: 40625
op aanvraag
Onbekend
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
    Artikelnummer 40625
    EAN/GTIN 4003866406258
    Nummer fabrikant 40625
    L-nummer Z90085 515X155

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Combinatiemogelijkheden voor 40707: 4 x 40625, of 2 x 40625 en 3 x 40624.
    Combinatiemogelijkheden voor 40708: 4 x 40624, of 2 x 40625 en 1 x 40624.

    Kenmerk:

    Afmetingen 515 mm × 155 mm × 60 mm
    Breedte 155 mm
    Gewicht 0.6 kg
    Lengte 515 mm
    Passend voor 40707, 40708

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen