Trapladder met standaard traverse 12 treden

Artikelnummer: 40612
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 12
Materiaal aluminium
Producttype Schuifladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40612
EAN/GTIN 4031405406124
Nummer fabrikant 040612
L-nummer L90110 247

Omschrijving

Omschrijving:

  • Trapladder gemaakt van aluminium
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • 80 mm diepe, gegroefde treden
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • ERGO-Pad® grip zone
  • Stapafstand: 235 mm
  • Draadbreedte: 420 mm (zonder dwarsdrail)
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Standaard dwarsdragers met antislipladderschoenen in een optimale breedte ten opzichte van het geselecteerde product voor een veilige standaard en beklimming voor landingsladders van meer dan 3,0 m. de dwarsdrail wordt losjes geleverd en wordt twee keer aan het onderste uiteinde van de trekstang vastgeschroefd
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 4300 mm
  • Overhead: 1090 mm
  • Buitenbreedte: 420 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Geleiderlengte: 3140 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Kanteling: 70 °
  • Antislip: Aluminium gegroefd
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 12 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Stapbreedte: 371 mm
  • Breedte dwarsrail: 930 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja