Uitvoering:
Hoofdmateriaal
85% katoen, 14% polyester, 1% antistatisch, twill, vlamwerend antistatisch, 350g/m²
Zakken
Binnenzakken
Binnenzak voor telefoon
Ingezette zak met klep
Borstzakken met bedekte rits
Details
Beleg op rug
Hoge kraag met bedekte rits
Externe certificeringslabels
Functionaliteit
Voorgebogen mouwen
Oil, vuil- en waterafstotend
Afwerking
Verstelbaar mouweinde met klittenband
Verstelbare zoom met klittenband
Reflex
Reflecterende details
Voorsluiting
Robuuste verborgen metalen eenrichtingsrits
Was
Industrieel wasgoed EN ISO 15797
Omschrijving:
- Duurzaam antivlammenjack met robuuste verborgen metalen eenrichtingsrits en praktische zakken
- Gebogen rugpaneel en voorgebogen ellebogen voor meer comfort
- Reflecterende details voor betere zichtbaarheid
- Industrieel wasbaar
- De stof heeft een vlamboogwaarde van EN 61482-1-1 ATPV 16, 0 cal/cm²
- Gecertificeerd volgens EN 1149-5, IEC 61482-2 klasse 1
- EN ISO 11611 klasse 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- EN 13034 PB (6)
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Norm:
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%