MicroBit 28 mm Phillips 4 mm PH00

Artikelnummer: 40610
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40610
EAN/GTIN 4010995406103
Nummer fabrikant 40610
L-nummer L60070 3253

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Precisiegefreesd profiel voor perfecte pasvorm - hoogwaardig staal vermindert slijtage en verlengt de levensduur.
  • Vergemakkelijkt uw werk: Omvangrijk aanbod voor alle gangbare micro-schroefverbindingen op het gebied van fijnmechanica, modelbouw en elektronica.
  • Vergemakkelijkt het gebruik: 65-delige MicroBit-set als optimaal startassortiment verkrijgbaar – met de mogelijkheid om losse bits bij te kopen.
  • Toepassing: Voor zeer kleine schroeven.
  • Normen: DIN ISO 8764-1
  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm C4

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Phillips 1: PH00
  • Totale lengte (mm): 28 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen