MicroBit 28 mm sleufkop C4 4 mm 2.5 mm

Artikelnummer: 40605
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40605
EAN/GTIN 4010995406059
Nummer fabrikant 40605
L-nummer L60070 3243

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Precisiegefreesd profiel voor perfecte pasvorm - hoogwaardig staal vermindert slijtage en verlengt de levensduur.
  • Vergemakkelijkt uw werk: Omvangrijk aanbod voor alle gangbare micro-schroefverbindingen op het gebied van fijnmechanica, modelbouw en elektronica.
  • Vergemakkelijkt het gebruik: 65-delige MicroBit-set als optimaal startassortiment verkrijgbaar – met de mogelijkheid om losse bits bij te kopen.
  • Toepassing: Ideaal voor modelbouw, fijnmechanica en elektronica. ESD Proturn® handgreep voor voorzichtig schroeven of schroeven aan elektrostatisch geladen onderdelen.
  • Normen: DIN ISO 2380-1
  • Bij de modelbouw, in de elektronica en de fijnmechanica komt het aan op fingerspitzengefühl om de kleine schroefverbindingen niet te beschadigen. De MicroBit-set ESD vormt de perfecte basisuitrusting voor deze toepassingsgebieden. De uitgebreide bitset dekt alle gangbare kleine profielmaten af, die nodig zijn bij fijne, gedetailleerde schroefwerkzaamheden. De bits zijn veilig en overzichtelijk ondergebracht in een robuuste, compacte box. De ESD fijnschroefhandgreep is gemaakt conform de internationale norm IEC 61340-5-1 en garandeert derhalve maximale bescherming van elektronische componenten. Met een oppervlakteweerstand van 10⁶ - 10⁹ Ohm leidt hij elektrostatische energie gecontroleerd en veilig af. Verder bevat de set een bitratel waarmee krachtig kan worden geschroefd. Dankzij een schakelhoek van slechts 5° is de ratel perfect geschikt voor gebruik op krappe locaties.
  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm C4

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Bladdikte 1 (mm): 0.4 mm
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Sleufkop 1 (mm): 2.5 mm
  • Totale lengte (mm): 28 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen