Kniptang met ESD bescherming voor draad Ø max. 0.4 mm, compact , vlak knippen

Artikelnummer: 406.E
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
    Producttype Halfronde tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 406.E
    EAN/GTIN 3148511752456
    Nummer fabrikant 406.E
    L-nummer L60130 8599

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Bescherm elektronische componenten tegen de gevaren van elektrostatische ontlading (ESD)
    • De nieuwe, slankere ogivale vorm maakt deze tang zowel krachtig als handig
    • De 405-tang kan 0,4 mm pianodraad knippen

    Kenmerk:

    • B [mm]: 10,5
    • C [mm]: 9,5
    • E [mm]: 7
    • L [mm]: 110
    • Snijden: H
    • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
    • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7
    • Pianodraad diam. [mm]: -