Spline-Drive-Ring-Maulschlüssel Spline Gr.18 9/16 ″ L.165 mm

Artikelnummer: 40583434
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40583434
EAN/GTIN 4018754170944
Nummer fabrikant 40583434
L-nummer L60010 4259

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met profiel van de spline-aandrijving
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • a1: 7 mm
  • a2: 8,5 mm
  • Legering: HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd
  • d: 20,8 mm
  • Lengte [mm): 165 mm
  • Mond positie: 15 °
  • Uitvoerprofiel: Spline-aandrijving
  • Grootte Uitvoerprofiel: 18
  • Gewicht: 84 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 9/16 ″
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 9/16 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 9/16 ″
  • Breedte mm (b): 30,5 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.