Spline-Drive-Ring-Maulschlüssel Spline Gr.8 1/4 ″ L.105 mm

Artikelnummer: 40581616
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40581616
EAN/GTIN 4018754170890
Nummer fabrikant 40581616
L-nummer L60010 4112

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met profiel van de spline-aandrijving
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • a1: 3,6 mm
  • a2: 5,6 mm
  • Legering: HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd
  • d: 10 mm
  • Lengte [mm): 105 mm
  • Mond positie: 15 °
  • Uitvoerprofiel: Spline-aandrijving
  • Grootte Uitvoerprofiel: 8
  • Gewicht: 13 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 1/4 ″
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 1/4 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 1/4 ″
  • Breedte mm (b): 14,2 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.