Ring-Maulschlüssel SW.11/32 ″ L.120 mm

Artikelnummer: 40572222
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40572222
EAN/GTIN 4018754020652
Nummer fabrikant 40572222
L-nummer L60010 142

Omschrijving

Omschrijving:

  • Fed. Spec. GGG-W-636 E.
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • a1: 4,9 mm
  • a2: 7 mm
  • Legering: HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd
  • d: 13,1 mm
  • DIN: Fed. Spec. GGG-W-636 E
  • Lengte [mm): 120 mm
  • Mond positie: 15 °
  • Gewicht: 25 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 11/32 ″
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 11/32 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 11/32 ″
  • Breedte mm (b): 19 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.