Jack. Ongevoerd High Vis XL

Artikelnummer: 405118113399XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur gelb / schwarz
    Uniseks-maat XL
    Producttype Veiligheidsjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 405118113399XL
    EAN/GTIN 7330509306819
    Nummer fabrikant 405118113399XL
    L-nummer L00980 4245

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    65% polyester, 35% katoen, twill, waterafstotende afwerking, 240g/m²

    Details
    ID-zak
    Fleece gevoerde kraag
    Balg op rug

    Afwerking
    Verlengde rug, Verstelbare zoom met trekkoord
    Innerlijke polsband aan mouwuiteinde, Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

    Zakken
    Borstzak met balg en klep
    Napoleonzak aan binnenkant windflap, Binnenzakken - een met rits en een met klittenband
    Penzak
    Mouwzak met pennenzak
    Voorzakken met rits

    Reflex
    50 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders, Reflecterende tape randen

    Voorsluiting
    Robuuste verborgen eenrichtingsrits van kunststof

    Wasgoed
    Industrieel wasgoed EN ISO 15797

    Omschrijving:

    • Praktisch Hi-Vis jack met voorgebogen armen, verstelbare wijdte in de taille en geplooide rug, van waterafstotend materiaal
    • Kleurcombinatie 3399 geel/zwart gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 2

    Norm:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification C

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen