Omschrijving:
Afneembaar bovenste gedeelte en deksel uitgerust met afdichting rondom.
Deksel met scharnieren van roestvrij staal en Neopreen dekselpakking rondom.
2 basisafmetingen (550 × 350 mm en 750 × 550 mm) standaard beschikbaar, speciale afmetingen mogelijk op aanvraag.
Bij de serie K 470 stapelbaar.
Afhankelijk van de hoogte, randen rondom en hoekversteviging voor extra stevige vorm.
Stapelbare universele kist van aluminium.
Trefzeker stapelbaar dankzij stapelhoeken van gietaluminium.
Profielstootranden volledig gelast.
Spansluitingen: veiligheid dankzij cilinderslot, loodzegel, borgveer tegen openspringen of hangslot (maximale beugeldikte 6 mm) mogelijk.
De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de binnenmaat (lengte en breedte). Speciale afmetingen op aanvraag.
ZARGES comfort-handgrepen voor ergonomisch hanteren en belastingen tot 50 kg.
ZARGES comfortsluiting voor ergonomische bedienbaarheid en extreem lange levensduur.
Kenmerk:
Binnenhoogte 580 mm
Binnenlengte 750 mm
Binnenmaten: l x b x h 750 mm × 550 mm × 580 mm
Buitenbreedte 600 mm
Buitenhoogte 610 mm
Buitenlengte 800 mm
Gewicht 10.5 kg
Materiaal Aluminium
Volumen 240 l