Alu kist K470 Plus OT; IM:750x550x380 mm

Artikelnummer: 40505
op aanvraag
Onbekend
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
    geïntegreerde rollen nee
    Producttype Aluminium kist

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 40505
    EAN/GTIN 4003866405053
    Nummer fabrikant 40505
    L-nummer L90010 1374

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afneembaar bovenste gedeelte en deksel uitgerust met afdichting rondom.
    Deksel met scharnieren van roestvrij staal en Neopreen dekselpakking rondom.
    2 basisafmetingen (550 × 350 mm en 750 × 550 mm) standaard beschikbaar, speciale afmetingen mogelijk op aanvraag.
    Bij de serie K 470 stapelbaar.
    Afhankelijk van de hoogte, randen rondom en hoekversteviging voor extra stevige vorm.
    Stapelbare universele kist van aluminium.
    Trefzeker stapelbaar dankzij stapelhoeken van gietaluminium.
    Profielstootranden volledig gelast.
    Spansluitingen: veiligheid dankzij cilinderslot, loodzegel, borgveer tegen openspringen of hangslot (maximale beugeldikte 6 mm) mogelijk.
    De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de binnenmaat (lengte en breedte). Speciale afmetingen op aanvraag.
    ZARGES comfort-handgrepen voor ergonomisch hanteren en belastingen tot 50 kg.
    ZARGES comfortsluiting voor ergonomische bedienbaarheid en extreem lange levensduur.

    Kenmerk:

    Binnenhoogte 380 mm
    Binnenlengte 750 mm
    Binnenmaten: l x b x h 750 mm × 550 mm × 380 mm
    Buitenbreedte 600 mm
    Buitenhoogte 410 mm
    Buitenlengte 800 mm
    Gewicht 8.6 kg
    Materiaal Aluminium
    Volumen 157 l

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen