Alu kist K470 Plus OT; IM:550x350x220 mm

Artikelnummer: 40501
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

geïntegreerde rollen nee
Producttype Aluminium kist

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40501
EAN/GTIN 4003866405015
Nummer fabrikant 40501
L-nummer L90010 1384

Omschrijving

Omschrijving:

Afneembaar bovenste gedeelte en deksel uitgerust met afdichting rondom.
Deksel met scharnieren van roestvrij staal en Neopreen dekselpakking rondom.
2 basisafmetingen (550 × 350 mm en 750 × 550 mm) standaard beschikbaar, speciale afmetingen mogelijk op aanvraag.
Bij de serie K 470 stapelbaar.
Afhankelijk van de hoogte, randen rondom en hoekversteviging voor extra stevige vorm.
Stapelbare universele kist van aluminium.
Trefzeker stapelbaar dankzij stapelhoeken van gietaluminium.
Profielstootranden volledig gelast.
Spansluitingen: veiligheid dankzij cilinderslot, loodzegel, borgveer tegen openspringen of hangslot (maximale beugeldikte 6 mm) mogelijk.
De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de binnenmaat (lengte en breedte). Speciale afmetingen op aanvraag.
ZARGES comfort-handgrepen voor ergonomisch hanteren en belastingen tot 50 kg.
ZARGES comfortsluiting voor ergonomische bedienbaarheid en extreem lange levensduur.

Kenmerk:

Binnenhoogte 220 mm
Binnenlengte 550 mm
Binnenmaten: l x b x h 550 mm × 350 mm × 220 mm
Buitenbreedte 400 mm
Buitenhoogte 250 mm
Buitenlengte 600 mm
Gewicht 4 kg
Materiaal Aluminium
Volumen 42 l

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.