Alu kist K470 Plus UT; IM:550x350x150 mm

Artikelnummer: 40500
op aanvraag
Onbekend
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
geïntegreerde rollen nee
Producttype Aluminium kist

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40500
EAN/GTIN 4003866405008
Nummer fabrikant 40500
L-nummer L90010 1338

Omschrijving

Omschrijving:

Afneembaar bovenste gedeelte en deksel uitgerust met afdichting rondom.
Deksel met scharnieren van roestvrij staal en Neopreen dekselpakking rondom.
2 basisafmetingen (550 × 350 mm en 750 × 550 mm) standaard beschikbaar, speciale afmetingen mogelijk op aanvraag.
Bij de serie K 470 stapelbaar.
Afhankelijk van de hoogte, randen rondom en hoekversteviging voor extra stevige vorm.
Stapelbare universele kist van aluminium.
Trefzeker stapelbaar dankzij stapelhoeken van gietaluminium.
Profielstootranden volledig gelast.
Spansluitingen: veiligheid dankzij cilinderslot, loodzegel, borgveer tegen openspringen of hangslot (maximale beugeldikte 6 mm) mogelijk.
De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de binnenmaat (lengte en breedte). Speciale afmetingen op aanvraag.
ZARGES comfort-handgrepen voor ergonomisch hanteren en belastingen tot 50 kg.
ZARGES comfortsluiting voor ergonomische bedienbaarheid en extreem lange levensduur.

Kenmerk:

Binnenhoogte 150 mm
Binnenlengte 550 mm
Binnenmaten: l x b x h 550 mm × 350 mm × 150 mm
Buitenbreedte 400 mm
Buitenhoogte 180 mm
Buitenlengte 600 mm
Gewicht 2.6 kg
Materiaal Aluminium
Volumen 29 l