Kniptang met ESD-bescherming voor draad Ø max. 0,4 mm, compact , axiale snede

Artikelnummer: 405.E
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 405.E
EAN/GTIN 3148511751121
Nummer fabrikant 405.E
L-nummer L60130 6195

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bescherm elektronische componenten tegen de gevaren van elektrostatische ontlading (ESD)
  • De nieuwe, slankere ogivale vorm maakt deze tang zowel krachtig als handig
  • De 405-tang kan 0,4 mm pianodraad knippen

Kenmerk:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 9,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Snede: h
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 - 1,3
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7
  • Pianodraad diam. [mm]: 0,4