MICRO-TECH® kniptang met klein scharnier , axiale snede

Artikelnummer: 405.8MT
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 405.8MT
EAN/GTIN 3148511751152
Nummer fabrikant 405.8MT
L-nummer L60130 7999

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze kleine handelstang is geschikt voor het werken aan miniatuurcomponenten in de elektronica.

Kenmerk:

  • B [mm]: 8,5
  • C [mm]: 9
  • E [mm]: 6
  • L [mm]: 110
  • Snede: h
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,2 - 1
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,5
  • Pianodraad diam. [mm]: -
  • .