Seventec RC S – Trapladder, 5 treden

Artikelnummer: 40495
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Opstapje uitvoering trap
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40495
EAN/GTIN 4003866404957
Nummer fabrikant 40495
L-nummer L90010 1233

Omschrijving

Omschrijving:

85 mm diepe treden met opening voor het weglopen van vloeistoffen en profilering voor een veilige stapositie.
Groot veiligheidplatform (380 mm × 260 mm) met ingebouwde scharnierverbinding.
Lichtgevende stroken op de bomen voor een betere waarneming bij slecht zicht.
Hoge stabiliteit dankzij aan beide zijden een inklapbare starre verbinding.
Praktische aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
Twee ingebouwde emmerhaken.
Treden-boom verbinding op zeven punten, met oplegpunt in het midden van de treden.
Gladde, prettig aanvoelende kokerprofielen.
Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.

Kenmerk:

Aantal treden incl. platform 5
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.49 m
Diepte treden 85 mm
Gewicht 8.1 kg
Grondoppervlakte 1,05 m × 0,5 m
Kokermaat stijg- /steundeel 87mm / 87mm
Ladderlengte 1.9 m
Platformbreedte 380 mm
Platformhoogte 1.1 m
Platformlengte 260 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geklonken
Sporten-/tredenafstand verticaal 218 mm
Werkhoogte 3.1 m
loodrechte ladderhoogte 1.79 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.