Omschrijving:
85 mm diepe treden met opening voor het weglopen van vloeistoffen en profilering voor een veilige stapositie.
Groot veiligheidplatform (380 mm × 260 mm) met ingebouwde scharnierverbinding.
Lichtgevende stroken op de bomen voor een betere waarneming bij slecht zicht.
Hoge stabiliteit dankzij aan beide zijden een inklapbare starre verbinding.
Praktische aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
Twee ingebouwde emmerhaken.
Treden-boom verbinding op zeven punten, met oplegpunt in het midden van de treden.
Gladde, prettig aanvoelende kokerprofielen.
Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.
Kenmerk:
Aantal treden incl. platform 4
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.47 m
Diepte treden 85 mm
Gewicht 7.9 kg
Grondoppervlakte 0,88 m × 0,48 m
Kokermaat stijg- /steundeel 87mm / 87mm
Ladderlengte 1.67 m
Platformbreedte 380 mm
Platformhoogte 0.9 m
Platformlengte 260 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geklonken
Sporten-/tredenafstand verticaal 218 mm
Werkhoogte 2.9 m
loodrechte ladderhoogte 1.54 m
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.