Seventec RC S – Trapladder, 3 treden

Artikelnummer: 40493
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Opstapje uitvoering Stufe
    Producttype Trapladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 40493
    EAN/GTIN 4003866404933
    Nummer fabrikant 40493
    L-nummer L90010 1239

    Omschrijving

    Omschrijving:

    85 mm diepe treden met opening voor het weglopen van vloeistoffen en profilering voor een veilige stapositie.
    Groot veiligheidplatform (380 mm × 260 mm) met ingebouwde scharnierverbinding.
    Lichtgevende stroken op de bomen voor een betere waarneming bij slecht zicht.
    Hoge stabiliteit dankzij aan beide zijden een inklapbare starre verbinding.
    Praktische aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
    Twee ingebouwde emmerhaken.
    Treden-boom verbinding op zeven punten, met oplegpunt in het midden van de treden.
    Gladde, prettig aanvoelende kokerprofielen.
    Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.

    Kenmerk:

    Aantal treden incl. platform 3
    Belasting max. 150 kg
    Buitenmaat 0.45 m
    Diepte treden 85 mm
    Gewicht 6.3 kg
    Grondoppervlakte 0,71 m × 0,45 m
    Kokermaat stijg- /steundeel 87mm / 87mm
    Ladderlengte 1.44 m
    Platformbreedte 380 mm
    Platformhoogte 0.7 m
    Platformlengte 260 mm
    Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geklonken
    Sporten-/tredenafstand verticaal 218 mm
    Werkhoogte 2.7 m
    loodrechte ladderhoogte 1.31 m

    Tip:

    Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen