Ring-Maulschlüssel OPEN-BOX SW.1 7/16 L.461 mm

Artikelnummer: 40486262
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40486262
EAN/GTIN 4018754020317
Nummer fabrikant 40486262
L-nummer L60010 4475

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • a1: 10 mm
  • a2: 18 mm
  • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
  • d: 51,4 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Lengte [mm): 461 mm
  • Mond positie: 15 °
  • Gewicht: 760 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 1 7/16 ″
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 1 7/16 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 1 7/16 ″
  • Breedte mm (b): 80 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen