Riem stretch zonder metaal S/M

Artikelnummer: 404700008600S/M
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur dunkel marineblau
Producttype Riem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 404700008600S/M
EAN/GTIN 7330509620632
Nummer fabrikant 404700008600S/M
L-nummer L00980 3929

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
90% Polyester, 10% Elastaan

Accessoires
Verstelbare lengte, Stretch riem, Rubberen plastic gesp met Blåkläder logo

Details
Niet metalen gesp

Maatvoering
Breedte 40 mm, Lengte 110 cm (S/M), 135 cm (L/XL)

Functionaliteit
metaalvrij, geen krassen

Past bij
Blåkläder Unite

Omschrijving:

  • Metaalvrije riem met een met rubber beklede kunststof gesp die geen krassen achterlaat
  • De riem heeft een elastische pasvorm voor extra comfort en is verkrijgbaar in diverse kleuren
  • Ideaal voor professionals in de transportsector en bij gebruik van metaaldetectoren

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen