Riem stretch zonder metaal S/M

Artikelnummer: 404700003500S/M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Kleur gelb
Producttype Riem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 404700003500S/M
EAN/GTIN 7330509620533
Nummer fabrikant 404700003500S/M
L-nummer L00980 5234
Fabrikant Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
90% Polyester, 10% Elastaan

Accessoires
Verstelbare lengte, Stretch riem, Rubberen plastic gesp met Blåkläder logo

Details
Niet metalen gesp

Maatvoering
Breedte 40 mm, Lengte 110 cm (S/M), 135 cm (L/XL)

Functionaliteit
metaalvrij, geen krassen

Past bij
Blåkläder Unite

Omschrijving:

  • Metaalvrije riem met een met rubber beklede kunststof gesp die geen krassen achterlaat
  • De riem heeft een elastische pasvorm voor extra comfort en is verkrijgbaar in diverse kleuren
  • Ideaal voor professionals in de transportsector en bij gebruik van metaaldetectoren

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen