Bitset Standard 25 mm TORX® (T25) 100-delig 1/4" in grootverpakking

Artikelnummer: 40464
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40464
EAN/GTIN 4010995404642
Nummer fabrikant 40464

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Precisiegefreesd profiel voor perfecte pasvorm - hoogwaardig staal vermindert slijtage en verlengt de levensduur.
  • Vergemakkelijkt uw werk: Hoogcontrast lasermarkering voor eenvoudige identificatie van de profielmaat op de bit.
  • Verlaagt uw kosten: Grootverpakking met 100 bits in een praktische voorraadbox.
  • Toepassing: Speciaal voor professioneel gebruik.
  • Bits: 25 mm Standard-bits.
  • Verpakking: Praktisch kartonnen doosje. Kan tevens als bescherming dienen.
  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 100x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)