Kleine dubbele steeksleutel ELEKTRISCH SW.3 / 16 ″ L.70 mm

Artikelnummer: 40461212
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 40461212
    EAN/GTIN 4018754019939
    Nummer fabrikant 40461212
    L-nummer L60010 255

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Recht ontwerp, bek positie 15° en 75°
    • Stabiele, slanke en lichtgewicht intelligente constructie
    • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
    • Antislip, huidvriendelijk oppervlak dankzij STAHLWILLE ronde afwerking
    • extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam
    • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
    • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

    Kenmerk:

    • a: 2 mm
    • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
    • Lengte [mm): 70 mm
    • Mond positie: 15/75 °
    • Gewicht: 5 g
    • Breedte over vlakken [inch]: 3/16 ″
    • Breedte over vlakken 1 [inch]: 3/16 ″
    • Breedte over vlakken 2 [inch]: 3/16 ″

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen