Skyline 3E – Optrekladder 3 x 20 sp.

Artikelnummer: 40448
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Kabelladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 40448
    EAN/GTIN 4003866404483
    Nummer fabrikant 40448
    L-nummer L90010 1497

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Aparte hoogteverstelling van de middenladder en de bovenladder met behulp van twee koorden.
    Per sport met een steek van 280 mm in hoogte verstelbaar.
    Gevelrollen met slijtvast, streeploos loopvlak.
    Veilige rem door automatische invalhaken.
    Ladders met bestelnummers 40448 en 40449 zijn voor het gemakkelijk opstellen en aanleggen uitgerust met twee lichtmetalen opduwbomen. (Niet vrijstaand te gebruiken!)
    Geoptimaliseerde geleiding van kunststof.
    Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
    Sporten en bomen, gemaakt van aluminium extrusieprofielen.

    Kenmerk:

    Aantal treden 20
    Aantal treden 3 × 20
    Belasting max. 150 kg
    Buitenbreedte 490 mm
    Diepte treden 30 mm
    Gewicht 68 kg
    Kokermaat 98mm / 98mm
    Ladderlengte, ingeschoven 5.8 m
    Materiaal Aluminium
    Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
    Sporten-/tredenafstand verticaal 270 mm
    Werkhoogte 14.7 m
    buitenmaat basisdeel 590 mm

    Tip:

    Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen