Skyline 3E – Optrekladder 3 x 18 sp.

Artikelnummer: 40447
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal treden 3×18
Materiaal aluminium
Producttype Kabelladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40447
EAN/GTIN 4003866404476
Nummer fabrikant 40447
L-nummer L90010 25

Omschrijving

Omschrijving:

Aparte hoogteverstelling van de middenladder en de bovenladder met behulp van twee koorden.
Per sport met een steek van 280 mm in hoogte verstelbaar.
Gevelrollen met slijtvast, streeploos loopvlak.
Veilige rem door automatische invalhaken.
Ladders met bestelnummers 40448 en 40449 zijn voor het gemakkelijk opstellen en aanleggen uitgerust met twee lichtmetalen opduwbomen. (Niet vrijstaand te gebruiken!)
Geoptimaliseerde geleiding van kunststof.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
Sporten en bomen, gemaakt van aluminium extrusieprofielen.

Kenmerk:

Aantal treden 18
Aantal treden 3 × 18
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 1.2 m
Buitenbreedte 490 mm
Diepte treden 30 mm
Gewicht 53 kg
Kokermaat 86mm / 98mm
Ladderlengte, ingeschoven 5.25 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 270 mm
Werkhoogte 13.1 m
buitenmaat basisdeel 560 mm

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.