Omschrijving:
Aparte hoogteverstelling van de middenladder en de bovenladder met behulp van twee koorden.
Per sport met een steek van 280 mm in hoogte verstelbaar.
Gevelrollen met slijtvast, streeploos loopvlak.
Veilige rem door automatische invalhaken.
Ladders met bestelnummers 40448 en 40449 zijn voor het gemakkelijk opstellen en aanleggen uitgerust met twee lichtmetalen opduwbomen. (Niet vrijstaand te gebruiken!)
Geoptimaliseerde geleiding van kunststof.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
Sporten en bomen, gemaakt van aluminium extrusieprofielen.
Kenmerk:
Aantal treden 15
Aantal treden 3 × 15
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 1.2 m
Buitenbreedte 490 mm
Diepte treden 30 mm
Gewicht 45 kg
Kokermaat 86mm / 98mm
Ladderlengte, ingeschoven 4.4 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 270 mm
Werkhoogte 11.15 m
buitenmaat basisdeel 560 mm
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.