Omschrijving:
80 mm diepe lichtmetalen treden met slipvaste ribbels.
Voor werkzaamheden aan elektrotechnische installaties dankzij isolerende bomen van glasvezelversterkte kunststof.
Veiligheidsplatform (250 x 250 mm)
Veilig wegleggen van accessoires en gereedschap in een aflegbak van kunststof.
Ingeklapt slechts 88 mm diep.
Voldoet aan de hoogspanningstest voor ladders van isolerend materiaal volgens DIN EN 61 478.
Treden, gemaakt van aluminium extrusieprofielen.
Kenmerk:
Aantal treden incl. platform 7
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.62 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 10 kg
Grondoppervlakte 1,4 m × 0,62 m
Kokermaat stijg- /steundeel 50mm / 50mm
Ladderlengte 2.4 m
Materiaal Alu / kunststof
Platformbreedte 250 mm
Platformhoogte 1.6 m
Platformlengte 250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 230 mm
Werkhoogte 3.6 m
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.