EFAmix S – Glasv.verst. trapladder 3 tr.

Artikelnummer: 40431
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Opstapje uitvoering Stufe
    Producttype Trapladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 40431
    EAN/GTIN 4003866404315
    Nummer fabrikant 40431
    L-nummer L90010 477

    Omschrijving

    Omschrijving:

    80 mm diepe lichtmetalen treden met slipvaste ribbels.
    Voor werkzaamheden aan elektrotechnische installaties dankzij isolerende bomen van glasvezelversterkte kunststof.
    Veiligheidsplatform (250 x 250 mm)
    Veilig wegleggen van accessoires en gereedschap in een aflegbak van kunststof.
    Ingeklapt slechts 88 mm diep.
    Voldoet aan de hoogspanningstest voor ladders van isolerend materiaal volgens DIN EN 61 478.
    Treden, gemaakt van aluminium extrusieprofielen.

    Kenmerk:

    Aantal treden incl. platform 3
    Belasting max. 150 kg
    Buitenmaat 0.52 m
    Diepte treden 80 mm
    Gewicht 6 kg
    Grondoppervlakte 0,75 m × 0,52 m
    Kokermaat stijg- /steundeel 50mm / 50mm
    Ladderlengte 1.4 m
    Materiaal Alu / kunststof
    Platformbreedte 250 mm
    Platformhoogte 0.68 m
    Platformlengte 250 mm
    Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
    Sporten-/tredenafstand verticaal 230 mm
    Werkhoogte 2.7 m

    Tip:

    Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen