Compactstep L – Uitschuifladder 11 sp.

Artikelnummer: 40410
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 40410
EAN/GTIN 4003866404100
Nummer fabrikant 40410
L-nummer L90110 404

Omschrijving

Uitvoering:

Fertig montiert

Omschrijving:

Ingeschoven past de ladder in elke kofferbak.
Verschillende hoogtes instelbaar – meerdere ladders in één en dus altijd de passende hoogte.
Brede sporten zorgen voor comfort bij op- en aflopen.
Bomen slijtvast geanodiseerd.

Kenmerk:

Aantal treden 11
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 0.8 m
Buitenbreedte 490 mm
Diepte treden 40 mm
Gewicht 13 kg
Ladderlengte, ingeschoven 0.82 m
Materiaal Aluminium
Sporten-/tredenafstand verticaal 300 mm
Werkhoogte 4 m

Tip:

Overeenkomstig de norm EN 131-6.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen