Steek-ladderwagen 5 treden, incl. magnetische bevestigingsset incl. afrijrail links

Artikelnummer: 40341
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 5
Materiaal aluminium
Producttype Schuifladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40341
EAN/GTIN 4031405403413
Nummer fabrikant 040341
L-nummer L90110 1131

Omschrijving

Omschrijving:

  • Trapladder gemaakt van aluminium
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • 80 mm diepe, gegroefde treden
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Flexibel uitbreidbaar met optioneel plug-in onderdeel
  • Voor veilige toegang tot de machine/oplegger
  • Inclusief bescherming van de geleiderkop met magneten met een hoge kleefkracht (2 x 68 kg)
  • Leverbaar met en zonder uitschuifbare handrail (lengte 1,12 m)
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • Stapafstand: 235 mm
  • Draadbreedte: 420 mm
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 3150 mm
  • Buitenbreedte: 470 mm
  • Kolombreedte: 24,5 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Geleiderlengte: 1430 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Max. Hoogte standaard: 1200 mm
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Kanteling: 70 °
  • Producttype: Uitgang spar links
  • Antislipklasse: R9
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 5 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Stapbreedte: 370 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja