Coni B – LM-enkele ladder 2 x 18 sp.

Artikelnummer: 40320
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Opstapje uitvoering Sprosse
    Producttype Trapladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 40320
    EAN/GTIN 4003866403202
    Nummer fabrikant 40320
    L-nummer L90010 7

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Stevige lichtmetalen sporten (30 mm × 30 mm), slipvast geprofileerd.
    Robuuste, stabiel vastgeschroefde stalen scharnieren.
    Veilige spreidstand dankzij twee zeer sterke banden van perlon, torsievast aan de sport bevestigd.
    Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
    Extra stabiliteit dankzij versteviging op de onderste sport.
    Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.

    Kenmerk:

    Aantal treden 18
    Aantal treden 2 × 18
    Belasting max. 150 kg
    Buitenmaat 0.89 m
    Diepte treden 30 mm
    Gewicht 25.6 kg
    Grondoppervlakte 2,83 m × 0,89 m
    Ladderlengte 5.14 m
    Materiaal Aluminium
    Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
    Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
    Werkhoogte 6.15 m
    loodrechte ladderhoogte 5 m

    Tip:

    Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen